Motion
312-1200-OR/3X
T-shirt à manches courtes ANSI Type R Classe 2
N° D’ARTICLE MI10874738
N° MFR312-1200-OR/3X
Prix15.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches courtes ANSI Type R Classe 2
N° D’ARTICLE MI10874738
N° MFR312-1200-OR/3X
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
Prix15.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 cm
  • Poids
    12 kg

Détails

  • Classe ANSI
    R2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314083129
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    616314083129

Aperçu

Description du fabricant
312-1200-OR/3X
  • 100 % maille œil-de-perdrix en polyester
  • Matériau léger et durable qui évacue l’humidité
  • 2" silver reflective tape
  • Col gris
  • 1 poche à la poitrine
  • Disponible en jaune lime haute visibilité et orange haute visibilité
  • S-5X