Motion
313-1400-LY/4X
T-shirt à manches courtes avec dos en X ANSI Type R classe 3 et CAN/CSA Z96
N° D’ARTICLE MI10874837
N° MFR313-1400-LY/4X
Prix19.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches courtes avec dos en X ANSI Type R classe 3 et CAN/CSA Z96
N° D’ARTICLE MI10874837
N° MFR313-1400-LY/4X
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
Prix19.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 cm
  • Poids
    8.5 kg

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour les travailleurs de la construction routière, les équipes d’arpentage, les travailleurs des services publics, les travailleurs des chemins de fer et des métros, et le personnel d’intervention d’urgence.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314117381
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    616314117381

Aperçu

Description du fabricant
313-1400-LY/4X
  • 100 % maille œil-de-perdrix en polyester
  • Matériau léger et durable qui évacue l’humidité
  • 2" silver reflective tape
  • 1 poche à la poitrine
  • Disponible en jaune haute visibilité et orange haute visibilité
  • S-5X