Motion
33-125V/TTG
Gants en tricot de nylon sans couture avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Prêts pour les distributeurs
N° D’ARTICLE MI10875055
N° MFR33-125V/XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Prêts pour les distributeurs
N° D’ARTICLE MI10875055
N° MFR33-125V/XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    48 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4131
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314210365
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314210365

Aperçu

Description du fabricant
33-125V/TTG
  • Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
  • La coquille en tricot de nylon sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort