Motion
34-874FY/TTG
Tricot sans couture Maxiflex par Atg - TTG ou taille 11 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 15 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI10875289
N° MFR34-874FY/XXL
Prix9.19 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture Maxiflex par Atg - TTG ou taille 11 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 15 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI10875289
N° MFR34-874FY/XXL
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
Prix9.19 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille pour homme
    2 XL
  • Taille
    2XL
  • Taille pour femmes
    2 XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé en tant que gant respirant, MaxiFlex® Ultimate s’est imposé comme la référence en matière de manipulation de précision dans les environnements secs.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Fabrication, assemblage, inspection
  • Matériau arrière
    Synthétique, élasthanne
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Conçu et développé en tant que gant respirant, MaxiFlex® Ultimate s’est imposé comme la référence en matière de manipulation de précision dans les environnements secs.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Service standard
  • EN388
    4131
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, inspection
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Jaune haute visibilité
  • Matériau de la doublure
    Nylon élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34-874 EF/TTG
  • Numéro CUP du fabricant
    616314128240
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Maxiflex
  • Type de protection
    Abrasion, usage général
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    MaxiFlex
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314128240

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE HAUTE VISIBILITÉ 34-874FY/XXL
  • Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • 100 % sans silicone
  • 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
  • 25 % plus minces - que la plupart des gants en mousse de nitrile sur le marché tout en offrant deux fois plus de performance mécanique
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
  • Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
  • Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177