Motion
34-MP155/TTG
Gants en tricot de nylon sans couture avec protection contre les chocs et poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10875320
N° MFR34-MP155/XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture avec protection contre les chocs et poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10875320
N° MFR34-MP155/XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314267000
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314267000

Aperçu

Description du fabricant
34-MP155/TTG
  • La coquille en nylon monobloc sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • La coquille mélangée PolyKor® avec technologie X7™ offre une résistance aux coupures et une durabilité très élevées avec des doublures ultra minces
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact de l'os, sans sacrifier la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille