Motion
353-1202OR-4X/5X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1202OR-4X/5X

Pantalon tout usage imperméable de classe E avec bas noirs ANSI Value
N° D’ARTICLE MI10875345
N° MFR353-1202OR-4X/5X
Prix54.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1202OR-4X/5X

Pantalon tout usage imperméable de classe E avec bas noirs ANSI Value
N° D’ARTICLE MI10875345
N° MFR353-1202OR-4X/5X
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
Prix54.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    40 cm
  • Longueur
    40 cm
  • Taille
    4XL-5
  • Poids
    10 kg
  • Largeur
    30 cm

Détails

  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description de la construction
    Résistant à l’eau à fond noir
  • Description
    Protection contre les éléments grâce à la conformité ANSI 107 pour une visibilité élevée. Léger (tissu de 150 deniers) imperméable, le Falcon Viz aide les travailleurs à être vus et à rester au sec dans des conditions défavorables.
  • Type de vêtement
    4XL-5XL
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314259593
  • CUP_NON
    616314259593

Aperçu

Description du fabricant
353-1202OR-4X/5X ANSI CLASSE E VALEUR TOUT
  • Coquille indéchirable légère imperméable 150D avec revêtement en PU
  • Bas noir avec boutons-pression et gousset à fermeture éclair pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Bretelles amovibles
  • Poches à ouverture avant
  • Taille élastique avec coulisse