Motion
353-1202OR-L/TG
Pantalon tout usage imperméable de classe E avec bas noirs ANSI Value
N° D’ARTICLE MI10875346
N° MFR353-1202OR-L/XL
Prix54.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pantalon tout usage imperméable de classe E avec bas noirs ANSI Value
N° D’ARTICLE MI10875346
N° MFR353-1202OR-L/XL
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
Prix54.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    40 cm
  • Longueur
    40 cm
  • Taille
    L-XL
  • Poids
    10 kg
  • Largeur
    30 cm

Détails

  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description de la construction
    Résistant à l’eau à fond noir
  • Description
    Protection contre les éléments grâce à la conformité ANSI 107 pour une visibilité élevée. Léger (tissu de 150 deniers) imperméable, le Falcon Viz aide les travailleurs à être vus et à rester au sec dans des conditions défavorables.
  • Type de vêtement
    L-XL
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314259562
  • CUP_NON
    616314259562

Aperçu

Description du fabricant
353-1202OR-L/XL ANSI CLASSE E VALEUR TOUT
  • Coquille indéchirable légère imperméable 150D avec revêtement en PU
  • Bas noir avec boutons-pression et gousset à fermeture éclair pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Bretelles amovibles
  • Poches à ouverture avant
  • Taille élastique avec coulisse