Motion
353-2000-OR/4X
Manteau perméable à l’air résistant à l’eau ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI10875358
N° MFR353-2000-OR/4X
Prix130.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manteau perméable à l’air résistant à l’eau ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI10875358
N° MFR353-2000-OR/4X
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
Prix130.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    25 cm
  • Longueur
    80 cm
  • Taille
    4XL
  • Poids
    14 kg
  • Largeur
    40 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description de la construction
    D Résistant à l’eau avec accès par anneau
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    4XL
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    616314199257
  • Nombre de poches
    5
  • CUP_NON
    616314199257

Aperçu

Description du fabricant
353-2000-OR/4X ANSI TYPE R CLASSE 3
  • Extérieur imperméable, respirant et robuste 300 D 100 % polyester
  • Matériau réfléchissant 3M Scotchlite
  • Capuchon entièrement réglable pouvant accueillir un casque de sécurité
  • Accès au harnais étanche en D
  • 4 poches, y compris un porte-cartes d’identité transparent
  • 2 onglets de micro
  • Poignets ajustables