Motion
353-2001-OR/2X
Bavoir perméable à l’air résistant à l’eau ANSI classe E
N° D’ARTICLE MI10875366
N° MFR353-2001-OR/2X
Prix59.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bavoir perméable à l’air résistant à l’eau ANSI classe E
N° D’ARTICLE MI10875366
N° MFR353-2001-OR/2X
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
Prix59.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    25 cm
  • Longueur
    55 cm
  • Taille
    2XL
  • Poids
    9 kg
  • Largeur
    43 cm

Détails

  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description de la construction
    Points d’usure renforcés résistants à l’eau
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    2XL
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314199301
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    616314199301

Aperçu

Description du fabricant
353-2001-OR/2X ANSI CLASSE E SERVICE INTENSIF
  • Extérieur imperméable, respirant et robuste 300 D 100 % polyester
  • Matériau réfléchissant 3M Scotchlite
  • Conception à endos haut
  • Braguette avant avec bouton-pression
  • Poche de sécurité sur la poitrine
  • Poignets ajustables