Spécifications
Dimensions
- Hauteur30 cm
- Longueur58 cm
- TailleM
- Poids9 kg
- Largeur45 cm
Détails
- CouleurJaune haute visibilité
- Description de la constructionRésistant à l’eau
- Descriptionidéal pour les entrepreneurs en électricité et les services publics, la pétrochimie, l’exploitation minière, l’entretien technique des hôpitaux et des usines, le CVCA, l’énergie éolienne, la mécanique automobile hybride, la remédiation environnementale, le soudage, les télécommunications/câbles et les services d’urgence.
- Numéro CUP du fabricant616314219849
- CUP_NON616314219849
Aperçu
- Jersey 100 % coton 12 oz, coquille enduite de polyuréthane ignifuge et respirante
- Cote ARC : ATPV 16.2 cal/cm2
- Ruban réfléchissant ignifuge appliqué à chaud
- Conception à endos haut
- Ajustement à la taille avec crochets et boucles en tissu ignifuge
- Poignets ajustables à bouton-pression
- NFPA 70E, ASTM F1891, ANSI 107-2015