Motion
385-FRCJ-3232
Jean double certifié Capenter AR/FR - 16.4 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10875459
N° MFR385-FRCJ-3232
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jean double certifié Capenter AR/FR - 16.4 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10875459
N° MFR385-FRCJ-3232
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Jean de menuisier double certifié AR/FR - 16.4 cal/cm2
  • Numéro CUP du fabricant
    616314163104
  • Nombre de poches
    6

Aperçu

Description du fabricant
CERTIFIÉ DOUBLE AR/FR 385-FRCJ-3232
  • Cote anti-arcs : ATPV 16.4 cal/cm2
  • EPI 2 (HRC 2)
  • Denim ignifuge 13 oz
  • Surpiqûre contrastante avec fil ignifuge haute ténacité
  • Tout le métal est protégé thermiquement de la peau
  • Agrafé à tous les points de stress
  • One-way heavy duty #5 brass zipper on aramid tape
  • 2 poches courbées à la taille, 1 poche à monnaie sur le côté droit, 2 poches arrière plaquées aux hanches, boucle pour marteau sur la jambe gauche et poche à outils sur la jambe droite
  • Un ensemble de boutons de jeans en cuivre à l'avant de la taille
  • NFPA 70E / ASTM F1506
  • NFPA 2112-2012
  • NFPA 1975-2009
  • CAN/CGSB 155.20-2000,CAN/CGSB 155.22-97,et OSHA 29 CFR1910.269
  • EN ISO 11611:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO14116:2008