Motion
385-FRLS-(OR)-S
T-shirt à manches longues AR/FR
N° D’ARTICLE MI10875530
N° MFR385-FRLS-(OR)-S
Prix95.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches longues AR/FR
N° D’ARTICLE MI10875530
N° MFR385-FRLS-(OR)-S
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
Prix95.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    64 cm
  • Poids
    15 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    • T-shirt à manches longues en coton FR/AR 6.5oz • NFPA 70E et ASTM F1506 • NFPA 2112-2023 • ATPV 10.6 Cal/cm2 • Bleu marine, orange ou gris pâle
  • Couleur
    Orange
  • Description
    T-shirt à manches longues AR/FR
  • Numéro CUP du fabricant
    616314263606
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    616314263606

Aperçu

Description du fabricant
385-FRLS-(OR)-S
  • Tricot interlock 100 % coton 6.5 oz FR
  • Le tissu répond aux exigences conformément à la norme ANSI/NFPA 2112-2012
  • Cote anti-arcs : ATPV 11.8 cal/cm2
  • Conforme aux normes NFPA 70E et ASTM F1506
  • EPI 2
  • 1 poche à la poitrine