Motion
41-130M
Gants en laine mérinos® sans couture, calibre 13
N° D’ARTICLE MI10875849
N° MFR41-130M
Prix10.38 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en laine mérinos® sans couture, calibre 13
N° D’ARTICLE MI10875849
N° MFR41-130M
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
Prix10.38 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    50.8 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Transport • Cours • Exploitation minière • Entreposage frigorifique
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Peut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Laine mérinos
  • Matériau de la doublure
    Laine
  • Numéro CUP du fabricant
    616314197420
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314197420

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT DE LAINE MÉRINOS SANS COUTURE 41-130M
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • La laine Merino® offre des propriétés isolantes supérieures même lorsqu’elle est mouillée et résiste à des températures modérément élevées
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement