Motion
47209/M
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10876030
N° MFR47209/M
Prix10.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10876030
N° MFR47209/M
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
Prix10.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48.01 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    1 radio externe | Poche cellulaire | 2 poches intérieures
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Services d’urgence, travailleurs des chemins de fer et du métro, travaux routiers, équipes d’arpentage, travaux de services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662909505187
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    3
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Viz-Up
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Viz-Up
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    662909505187
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
47209/M
  • Maille de polyester respirante
  • 2" silver reflective tape
  • 2 onglets de micro
  • Fermeture à glissière
  • 1 poche externe pour radio/cellulaire
  • Poches intérieures 2