Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- Longueur40.64 cm
Détails
- ApplicationIdéal pour une utilisation dans une variété d’applications, y compris les fournaises à diffusion, les bateaux à gaufrettes en quartz, la manipulation de flacons de gaz liquide (ultra froid), la manipulation de verrerie chaude/sec.
- MarqueQRP
- CouleurBrun
- Type de poignetDroit
- DescriptionIdéal pour une utilisation dans une variété d’applications, y compris les fournaises à diffusion, les bateaux à gaufrettes en quartz, la manipulation de flacons de gaz liquide (ultra froid), la manipulation de verrerie chaude/sec.
- Mot-clé de descriptionGants CE
- Approuvé par la FDANon
- Approuvé Fda pour contact alimentaireNon
- Qualité alimentaireNon
- GradeIndustriel
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant50GM
- Numéro CUP du fabricant616314278624
- MatérielPBI
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produitsQRP Qualatherm
- Types de produitsGants
- Normes respectéesANSI/ESD S20.20-2014, conforme RoHS, conforme à la TAA
- Gants stérilesNon stérile
- CUP_NON616314278624
Aperçu
- Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Températures de contact sec de 210F à 1400F (-134C à 760C) sans carbonisation, cendre ou résidu
- Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
- Sans BPC, amiante ou fibre de verre
- Protection antistatique antistatique 10(9)
- Conformité à la norme ANSI/ESD S20.20-2014 en matière de sécurité antistatique
- Conforme à la norme RoHS
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure