Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXXXL ou taille 12
- Longueur37 cm
- Taille3XL
- Épaisseur28 mil, 0.71 mm
- Poids20 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour une utilisation dans l’industrie pétrochimique, l’entretien ménager, l’entretien général et la finition photo.
- ApplicationIndustrie pétrochimique, conciergerie, entretien général, finition photo
- Matériau de revêtementLatex/néoprène
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNéoprène sur latex
- CouleurBleu
- Style reversDroit
- Type de poignetDroit
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- EN3884121
- Caractéristiques et avantages• Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques tels que les acides, caustiques, solvants et huiles • Double trempage pour que vous obteniez les propriétés polyvalentes de résistance chimique du néoprène et le confort du latex • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras du ruissellement liquide • La doublure Flock offre un confort et une facilité d’enfilage accrus • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes à la réglementation fédérale pour le contact alimentaire 21 CFR, 170-199
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de priseDiamant surélevé
- Sans latexNon
- DoubléFloqué
- Couleur du ligneurBleu
- Matériau de la doublureBloquer
- Numéro CUP du fabricant616314169151
- Type de produitNéoprène, mélange de latex
- Gamme de produitsAssurance
- Type de protectionProduit chimique
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceDiamant surélevé
- CUP_NON616314169151
Aperçu
- Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques tels que les acides, les produits caustiques, les solvants et les huiles
- Double trempage pour obtenir les propriétés polyvalentes de résistance chimique du néoprène et le confort du latex
- Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
- La doublure floquée offre un confort accru et facilite l’enfilage
- Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
- Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact alimentaire 21 CFR, 170-199
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure