Motion
55-1600/TTG
Tricot sans couture enduit de latex - taille 11 ou TTG, enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI10876324
N° MFR55-1600/XXL
Prix7.32 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture enduit de latex - taille 11 ou TTG, enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI10876324
N° MFR55-1600/XXL
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
Prix7.32 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    61 cm
  • Taille pour homme
    2 XL
  • Taille
    2XL
  • Taille pour femmes
    2 XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Fabrication, assemblage, construction
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    2141
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Paire ensachée
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, construction
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    55-1600/2XL
  • Numéro CUP du fabricant
    616314205477
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de microfinition au latex
  • Gamme de produits
    G Tek
  • Type de protection
    Abrasion, perforation, eau
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    G-Tek
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314205477

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT DE POLYESTER SANS COUTURE 55-1600/XXL
  • La coquille en tricot de polyester sans couture offre plus de confort et de dextérité
  • Entièrement revêtu pour garder les mains sèches et empêcher l’eau de pénétrer
  • Les revêtements en microsurface de latex sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille