Motion
555-XL
N° D’ARTICLE MI10876334
N° MFR555-XL
Prix10.22 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI10876334
N° MFR555-XL
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
Prix10.22 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les gants en tricot sans couture ultralégers de calibre 18 offrent une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles. Confortable à porter avec des cotes de résistance aux coupures ANSI A5 solides et à l’abrasion de niveau 4 . La prise en mousse enduite de nitrile reste flexible dans les environnements chauds et froids et offre une prise contrôlée dans des conditions sèches et légèrement huileuses.
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
  • Caractéristiques
    La paume et les doigts en mousse enduite de nitrile offrent une prise contrôlée dans des conditions sèches et légèrement huileuses
  • Motif de prise
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314348877
  • CUP_NON
    616314348877

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 555-XL EN MÉLANGE DE POLYKOR
  • La paume et les doigts en mousse enduite de nitrile offrent une prise contrôlée dans des conditions sèches et légèrement huileuses
  • La mousse MicroFoam Nitrile reste flexible dans des conditions chaudes et froides
  • La fourche renforcée du pouce offre une durée de vie prolongée et une protection accrue
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer de gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets