Motion
6144/TP
Gants en cuir pour enfants Ironcat® Premium Top Grain avec Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI10876394
N° MFR6144/XS
Prix31.53 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir pour enfants Ironcat® Premium Top Grain avec Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI10876394
N° MFR6144/XS
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
Prix31.53 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    50.8 cm
  • Taille
    XS
  • Poids
    13.2 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage TIG et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Cintre à grains supérieurs
  • Doublé
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    662909078582
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909078582
  • Applications de soudage
    TIG

Aperçu

Description du fabricant
6144/XS AR HAUT DE GAMME POUR ENFANTS
  • La construction en cuir à grain supérieur Kidskin est légère et plus souple que la peau de chèvre
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Poignet en cuir fendu pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés