Motion
7042R/18
Manche - 17.3200 po long, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI10876431
N° MFR7042R/18
Prix13.86 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche - 17.3200 po long, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI10876431
N° MFR7042R/18
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
Prix13.86 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    17.3200 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Manches 100 % coton traitées ignifuges avec extrémités élastiques bleues/or -18 po
  • Caractéristiques
    9 oz Tissu sergé 100 % coton traité ignifuge
  • Type de vêtement
    Manchon
  • Numéro CUP du fabricant
    662909021052
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Type
    Manchon de protection
  • CUP_NON
    662909021052

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES 7042R/18 100 % COTON TRAITÉ
  • 9 oz Tissu sergé 100 % coton traité ignifuge
  • Résistant aux flammes et lavable
  • Offre une protection de po pour les applications à faible chaleur et à étincelles légères
  • Ajustement blousant pour protéger contre les flammes nues ou les applications à chaleur élevée
  • Les extrémités élastiques procurent un ajustement serré et aident à éliminer les débris de pénétrer dans la manche