Motion
713KSSN/3XL
Gants en tricot sans couture à mélange d’aramides avec prise enduite de mousse de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10876492
N° MFR713KSSN/3XL
Prix15.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture à mélange d’aramides avec prise enduite de mousse de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10876492
N° MFR713KSSN/3XL
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
Prix15.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3XL
  • Longueur  
    49.53 cm
  • Taille
    3XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, la fabrication des métaux, la manutention de l’acier, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Application
    • Installation, entretien et réparation du système de distribution et de transmission électrique • Charpente et réglage des poteaux et des compteurs • Fixation et test des dispositifs de mise à la terre pour éliminer les dangers électriques
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, la fabrication des métaux, la manutention de l’acier, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Numéro CUP du fabricant
    662909712707
  • Matériel
    Aramide, PolyKor
  • CUP_NON
    662909712707

Aperçu

Description du fabricant
713KSSN/3XL AR TRICOT SANS COUTURE ARAMIDE
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La coquille en mélange d’aramides est légère, offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures tout en offrant une protection dans les applications résistantes à la chaleur, où des étincelles et des flammes mineures sont présentes
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Cote anti-arcs : ATPV 4.4 cal/cm2