Motion
713WHPTND/M
Gants isolés enduits, taille M ou taille 8 , enduits de nitrile, poignet en tricot, calibre 13 , PEHP, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI10876496
N° MFR713WHPTND/M
Prix22.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolés enduits, taille M ou taille 8 , enduits de nitrile, poignet en tricot, calibre 13 , PEHP, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI10876496
N° MFR713WHPTND/M
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
Prix22.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Services publics, fabrication, construction, exploitation minière
  • Matériau arrière
    Gants en tricot, enduits, synthétiques
  • Conception enduite
    Paume, doigts, jointures
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A4
  • Description
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Type de service
    Service standard
  • EN388
    4 X42D
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Services publics, fabrication, construction, exploitation minière
  • Isolé
    Oui
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Jaune
  • Matériau de la doublure
    PEHP de nylon
  • Matériau de la doublure
    PEHP - Polyuréthane
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    713 PPTND/M
  • Numéro CUP du fabricant
    662909503145
  • Matériel
    HPPE, nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    G Tek
  • Type de protection
    Coupé, froid
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Barracuda
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, FR 388, FR 511
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    662909503145

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE HPPE/NYLON 713WHPTND/M
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Les gants doublés en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le revêtement en mousse PVC offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement