Motion
713WHPTND/TG
Gants enduits isolés - taille TG ou taille 10 , enduits de nitrile, poignet en tricot, calibre 13 , HPPE, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI10876498
N° MFR713WHPTND/XL
Prix22.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants enduits isolés - taille TG ou taille 10 , enduits de nitrile, poignet en tricot, calibre 13 , HPPE, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI10876498
N° MFR713WHPTND/XL
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
Prix22.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille pour homme
    XL
  • Taille
    XL
  • Taille pour femmes
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Services publics, transformation des aliments, construction, exploitation minière
  • Matériau arrière
    Gants en tricot, enduits, synthétiques
  • Conception enduite
    Paume, doigts, jointures
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A4
  • Description
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • EN388
    4 X42D
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Services publics, transformation des aliments, construction, exploitation minière
  • Isolé
    Oui
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Jaune
  • Matériau de la doublure
    PEHP de nylon
  • Matériau de la doublure
    PEHP - Polyuréthane
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    713 PEND/TG
  • Numéro CUP du fabricant
    662909503169
  • Matériel
    HPPE, nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Gamme de produits
    G Tek
  • Type de protection
    Coupé, froid
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Barracuda
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, FR 388, FR 511
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    662909503169

Aperçu

Description du fabricant
713WHPTND/XL TRICOT SANS COUTURE HPPE/NYLON
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Les gants doublés en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le revêtement en mousse PVC offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement