Motion
9100-HDFR12
Balaclava AR/FR à couche unique Ultrasoft - 12.1 Cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876942
N° MFR9100-HDFR12
Prix46.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Balaclava AR/FR à couche unique Ultrasoft - 12.1 Cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876942
N° MFR9100-HDFR12
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
Prix46.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    13 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation quotidienne et sous les combinaisons et combinaisons anti-arcs. Procure confort et respirabilité à côté de la peau.
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Idéal pour une utilisation quotidienne et sous les combinaisons et combinaisons anti-arcs. Procure confort et respirabilité à côté de la peau.
  • Mot-clé de description
    Vêtements anti-arcs
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314157943
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314157943

Aperçu

Description du fabricant
9100-HDFR12 AR/FR À UNE COUCHE
  • Cote anti-arcs : ATPV 12.1 calories/cm2 HRC2
  • 86 % coton/12 % nylon haute ténacité/ 2 % élasthanne
  • Couche unique 6.5oz
  • Conforme aux normes NFPA 70E et ASTM F1506 des États-Unis
  • Taille unique