Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS
- Longueur45.72 cm
- TailleS
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- CouleurNaturel
- Description de la constructionCouper et coudre
- DescriptionIdéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa paume et le dos en cuir de mouton sont plus souples que le cuir de vache, ce qui leur permet d’être brisés dès le départ
- Matériau de la doublurePolyester aramide
- Numéro CUP du fabricant662909122124
- Fiche technique
- CUP_NON662909122124
Aperçu
- La paume et le dos en cuir de mouton sont plus souples que le cuir de vache, ce qui leur permet d’être brisés dès le départ
- La doublure Para-Aramid offre confort, protection améliorée contre les coupures et bonne dispersion de la chaleur
- Kevlar® la laine pour les coutures est robuste et plus durable
- Jointure moulée en caoutchouc plastique Thermo (TPR) et protections dorsales pour une protection maximale
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation