Motion
9150-5236V
Hotte ventilée ultralégère AR/FR - 40 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876983
N° MFR9150-5236V
Prix1,861.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hotte ventilée ultralégère AR/FR - 40 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876983
N° MFR9150-5236V
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
Prix1,861.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les vêtements Ultralight 40 Cal/cm2 utilisent une technologie de tissu hybride pour augmenter la durabilité du vêtement sur le terrain tout en diminuant son poids de 37 %. Notre vêtement Ultralight utilise une coquille DuPont pour fournir sa résistance supérieure à la traction, sa résistance au lavage industriel et sa durabilité à long terme.
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Les vêtements Ultralight 40 Cal/cm2 utilisent une technologie de tissu hybride pour augmenter la durabilité du vêtement sur le terrain tout en diminuant son poids de 37 %. Notre vêtement Ultralight utilise une coquille DuPont pour fournir sa résistance supérieure à la traction, sa résistance au lavage industriel et sa durabilité à long terme.
  • Mot-clé de description
    Vêtements anti-arcs
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314128523
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314128523

Aperçu

Description du fabricant
9150-5236V AR/FR ULTRALÉGER VENTILÉ
  • 40 cal/cm2 Technologie de tissu hybride
  • Résistance élevée à la traction et plus grande résistance aux déchirures
  • 2x plus respirant
  • 37 % plus léger que les vêtements traditionnels HRC4
  • Coquille : DuPont® Protera® (mélange de fibres : 33 % NOMEX et KEVLAR, 65 % modacrylique, 2 % antistatique)
  • Couche intérieure : tricot interlock Westex® Ultrasoft® (88 % coton, 12 % nylon haute ténacité)
  • L’unité de ventilation et le bloc d’alimentation sont protégés par un boîtier ABS compact et durable recouvert de tissu Ultralight
  • Poids unitaire : 1 lb (16 oz)
  • Autonomie de la pile : 6+ heures utilisables
  • Débit d'air : 35 cfm
  • Conforme aux normes NFPA 70E, ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, ASTM F2178-12