Motion
9CL
Doigts scellés sous vide sans latex de nitrile ISO 5 (classe 100)
N° D’ARTICLE MI10877251
N° MFR9CL
Prix1,500.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doigts scellés sous vide sans latex de nitrile ISO 5 (classe 100)
N° D’ARTICLE MI10877251
N° MFR9CL
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
Prix1,500.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Hauteur
    30.48 cm
  • Longueur
    48.26 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    8.618 kg
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, la défense, l’avionique, l’électronique marine, l’électronique grand public, les industries IC, le collage de fils, les stations de réparation, les zones d’assemblage.
  • Couleur
    Blanc
  • Construction
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Description
    Idéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, la défense, l’avionique, l’électronique marine, l’électronique grand public, les industries IC, le collage de fils, les stations de réparation, les zones d’assemblage.
  • Mot-clé de description
    Doigts CE
  • Caractéristiques
    Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Numéro CUP du fabricant
    616314279393
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314279393

Aperçu

Description du fabricant
9CL NITRILE SANS LATEX SCELLÉ SOUS VIDE
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Résistance de surface moyenne de 5 x 10(9) ohms par unité carrée
  • À utiliser avec les dispositifs sensibles à l’électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
  • Pochette debout unique pour une identification facile du produit
  • Conformité à la norme ANSI/ESD S20.20-2014 en matière de sécurité antistatique
  • À utiliser avec les dispositifs sensibles à l’électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
  • Conforme à la norme RoHS
  • P3 Processus polaire