Motion
Q095M
Gants en nitrile pour salle blanche à usage unique de classe 100 avec poignée texturée pour les doigts - 9 po
N° D’ARTICLE MI10877473
N° MFRQ095M
Prix45.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile pour salle blanche à usage unique de classe 100 avec poignée texturée pour les doigts - 9 po
N° D’ARTICLE MI10877473
N° MFRQ095M
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
Votre prix45.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur  
    33.02 cm

Détails

  • Application
    Utilisé dans la biotechnologie et l’assemblage informatique.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Utilisé dans la biotechnologie, la fabrication de dispositifs médicaux et l’assemblage informatique.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Motif de prise
    Texturé
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314280627
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314280627

Aperçu

Description du fabricant
Q095M SALLE BLANCHE À USAGE UNIQUE DE CLASSE 100
  • Dépasse les normes requises pour une utilisation dans la classe 100 et d’autres environnements contrôlés
  • La texture des doigts offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • Naturellement antistatique 10^9 ohms
  • Fabriqué sans plastifiants, silicone ou poudres.
  • Conforme à la norme RoHS