Motion
SQBF09S
Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 3 mil
N° D’ARTICLE MI10877500
N° MFRSQBF09S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 3 mil
N° D’ARTICLE MI10877500
N° MFRSQBF09S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Application
    Un gant très polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides, les produits chimiques et les débris.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 3 mil
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Texturé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314284038
  • Style en poudre
    Sans poudre

Aperçu

Description du fabricant
SQBF09S POUDRE JETABLE POUR GANTS EN NITRILE
  • La prise texturée offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Gants sans latex
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Antistatique, résistance de surface 10^9 ohms
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • Conforme à la norme RoHS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good