Motion
TDESDNYL
Gants antistatiques (ESD) en tricot de nylon/fibre de carbone sans couture avec poignée enduite de polyuréthane sur les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877577
N° MFRTDESDNYL
Prix4.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antistatiques (ESD) en tricot de nylon/fibre de carbone sans couture avec poignée enduite de polyuréthane sur les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877577
N° MFRTDESDNYL
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
Prix4.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    40.64 cm

Détails

  • Application
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314282393
  • CUP_NON
    616314282393

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE TDESDNYL NYLON/CARBONE
  • Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • Gants en tricot sans couture offrant une excellente dextérité
  • Le bout des doigts recouvert de polyuréthane offre une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offre une dextérité élevée et une sensibilité tactile
  • Bracelet-manchette en élasthanne - Sans latex
  • Conforme à la norme RoHS

You May Also Like