Motion
VCYF09L
Gants jetables en vinyle, non poudrés - 4 mil
N° D’ARTICLE MI10877591
N° MFRVCYF09L
Prix108.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables en vinyle, non poudrés - 4 mil
N° D’ARTICLE MI10877591
N° MFRVCYF09L

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix108.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    38.1 cm

Détails

  • Application
    Idéal pour la manipulation et la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les laboratoires et les appareils électroniques.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Effacer
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Idéal pour la manipulation et la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les laboratoires et les appareils électroniques.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Texturé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314282928
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314282928

Aperçu

Description du fabricant
VCYF09L POUDRE JETABLE POUR GANTS EN VINYLE
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Couleur transparente translucide
  • Antistatique naturel 10^10 ohms
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Conforme à la norme RoHS
  • Sans DINP
  • 100 gants/boîte distributrice