Motion
1JL4061CGM
1JL4061CGM
N° D’ARTICLE MI10877732
N° MFR1JL4061CGM
Prix32.25 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1JL4061CGM
N° D’ARTICLE MI10877732
N° MFR1JL4061CGM
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
Prix32.25 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile. Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Couleur
    Naturel
  • Description de la construction
    Coupe américaine/coupe-cousue/manchette allongée
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de conducteur en cuir de chèvre à grain supérieur de qualité supérieure avec doublure en mélange d’aramides - Bracelet-manchette
  • Caractéristiques
    Chauffeurs en cuir de chèvre de qualité supérieure
  • Type de cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    72874087012
  • CUP_NON
    72874087012

Aperçu

Description du fabricant
CÉRÉALE SUPÉRIEURE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 1JL4061CGM
  • Chauffeurs en cuir de chèvre de qualité supérieure
  • Doublure en mélange d’aramides ANSI A4 résistante aux coupures
  • Dos élastique froncé
  • Conception Gunn Cut avec pouce Keystone
  • Bracelet-manchette en cuir de vache fendu allongé