Motion
1UH78203X
Gants en tricot de polyester sans couture avec revêtement en nitrile à double trempage sur la paume et les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877847
N° MFR1UH78203X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester sans couture avec revêtement en nitrile à double trempage sur la paume et les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877847
N° MFR1UH78203X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12
  • Taille
    3XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage général de pièces huileuses, la manipulation du métal, la pêche et le fonctionnement de la machine.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de polyester sans couture avec poignée en microsurface enduite de nitrile à double trempage sur la paume et les doigts
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    72874070144
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    72874070144

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT DE POLYESTER SANS COUTURE 1UH78203X
  • Extérieur en polyester calibre 13
  • Trempette double de mousse de nitrile dans la paume
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Dos respirant
  • EN 388 : 2121 (niveau de coupe 1)