Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble4 - 8 mm
- Taille du conducteurAWG 26- AWG 18; avec virole : AWG 28-20
- Cote actuelle4 A
- Dimensions15x43x49 mm
- Poids0.022 kg
Détails
- Règlement sur la liste des approbationscULus
- CodageA
- Pays d’origineDE
- MatérielCuSn, plaqué or
- Nombre de poteaux4
- Classe de protectionIP65; IP67 inséré et serré
- BlindageNon blindé
- Plage de température-40°C +85°C / -40°F - +185 °F
- TypeConnecteur M12 câblé sur site avec technologie d’enfoncement
- Garantie5 ans
Aperçu
- Connexions du capteur de l'actionneur
- Connectivité de l’usine
- Connexions des E/S
- Terminaison à ressort
- Les conducteurs et les ferrules pleins peuvent être terminés simplement en poussant dans le connecteur, sans outils requisLes conducteurs tranchés sont facilement terminés en ouvrant les languettes à code de couleur et en insérant le fil
- Boîtier en zinc moulé sous pression et en plastique
- Connexion rapide et facileConvient aux étuis non blindés
- Femme
- Conception inclinée 90°