Motion
490213
Connecteur M12 câblé sur site avec technologie à enfoncer, M 12/1 femelle droit
N° D’ARTICLE MI10881956
N° MFR490213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur M12 câblé sur site avec technologie à enfoncer, M 12/1 femelle droit
N° D’ARTICLE MI10881956
N° MFR490213
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    4 - 8 mm
  • Taille du conducteur
    AWG 26-AWG 18; avec virole : AWG 28-AWG 20
  • Cote actuelle
    4 A
  • Dimensions
    13x19x59 mm
  • Poids
    0.042 kg

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    cULus
  • Codage
    D
  • Pays d’origine
    DE
  • Matériel
    CuSn, plaqué or
  • Nombre de poteaux
    4
  • Classe de protection
    IP65; IP67 inséré et serré
  • Blindage
    360°
  • Plage de température
    -40°C +85°C / -40°F - +185 °F
  • Type
    Connecteur M12 câblé sur site avec technologie d’enfoncement
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
490213 CÂBLÉ SUR SITE M12 FEM STR D CODE
  • Connexions du capteur de l'actionneur
  • Connexions du bus de terrain
  • Connexions Ethernet industrielles
  • Réseautage sur le plancher de l’usine
  • Connexions E/S Terminaison à pression de bride à ressort
  • Les conducteurs et les ferrules solides peuvent être terminés simplement en poussant dans le connecteur, sans outils requis
  • Les conducteurs toronnés se terminent facilement en ouvrant les languettes à code de couleur et en insérant le filBoîtier en zinc moulé sous pression
  • Connexion rapide et facile
  • Convient aux câbles non blindés
  • Femme
  • Conception droite
  • PROFINET Cat5e
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good