Motion
K22X26X13-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K22X26X13-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI10882061
N° MFRK22X26X13-A/0-7
Prix19.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K22X26X13-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI10882061
N° MFRK22X26X13-A/0-7
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
Prix19.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.353 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K22X26X13-A/0-7 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 0.353 oz, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels à usage modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K22X26X13-A/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    20400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K22X26X13-A/0-7 CAGES D’AIGUILLE RADIALES