Motion
K35X40X25-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K35X40X25-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10882098
N° MFRK35X40X25-A/0-7
Prix72.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K35X40X25-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10882098
N° MFRK35X40X25-A/0-7
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
Prix72.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    1.096 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K35X40X25-A/0-7 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 1.096 oz, ce qui le rend idéal pour les applications d’engrenages industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K35X40X25-A/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    13100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K35X40X25-A/0-7 CAGES D’AIGUILLE RADIALES