Motion
NKIB5909-XL

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5909-XL

Palier de butée - Double direction, diamètre de 45 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI10882162
N° MFRNKIB5909-XL
Prix420.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5909-XL

Palier de butée - Double direction, diamètre de 45 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI10882162
N° MFRNKIB5909-XL
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
Prix420.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Poids
    13.82 oz

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11.465,827 lbf
  • Série
    NKIB59
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
PEIGNE BRG À ROULEAU À AIGUILLE NKIB5909-XL