Aperçu
- Les capacités à double plage du testeur de tension sans contact permettent de détecter de 12 à 1000 V CA ou de 70 à 1000V CA pour une grande variété d’applications à basse tension ou à tension standard
- Le testeur de tension électrique détecte la tension avec des indicateurs visuels et sonores simultanés
- Détection sans contact de basse tension dans les systèmes de sécurité, de divertissement, de communication, de contrôle environnemental et d’irrigation
- Le voyant vert indique qu’il n’y a pas de tension
- Outil léger et compact avec pince de poche offrant un rangement pratique et un accès rapide
- La fonction de mise hors tension automatique conserve et prolonge la durée de vie de la batterie
- La cote CAT IV 1000 V offre un fonctionnement et une protection accrus
- Le capuchon de batterie à visser avec joint torique assure une protection contre la poussière et l’infiltration d’eau
- Protection contre les chutes de 6.6-Foot (2 m)
- IP54 : Résistant à la poussière et imperméable
- Conforme aux exigences CE
- Brevet américain 10,073,142, D750,985 et autres brevets en instance