Motion
5S-6209ZZC3/EM

NTN
5S-6209ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898564
N° MFR5S-6209ZZC3/EM
Prix593.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-6209ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898564
N° MFR5S-6209ZZC3/EM
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
Prix593.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.791 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    5S-6209ZZC3/PIÈCE DE REMISE NON ADMISSIBLE (I
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 5S-6209ZZC3/EM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm, double blindage pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5S-6209ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253090571
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7306 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3170 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253090571

Aperçu

Description du fabricant
5S-6209ZZC3/PIÈCE DE REMISE NON ADMISSIBLE (I