Motion
6201ZZ/13C3/EM

NTN
6201ZZ/13C3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898574
N° MFR6201ZZ/13C3/EM
Prix28.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6201ZZ/13C3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898574
N° MFR6201ZZ/13C3/EM
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
Prix28.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6201ZZ/13C3/EM ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6201ZZ/13C3/EM est un roulement à billes radial à gorge profonde à double blindage avec un alésage de 12 mm et un diamètre extérieur de 32 mm pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201ZZ/13C3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359556520
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    620 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359556520

Aperçu

Description du fabricant
6201ZZ/13C3/EM ROULEMENT À BILLES