Motion
6214ZZNRC3/EM

NTN
6214ZZNRC3/EM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 125 mm, largeur 24 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI10898587
N° MFR6214ZZNRC3/EM
Prix353.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6214ZZNRC3/EM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 125 mm, largeur 24 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI10898587
N° MFR6214ZZNRC3/EM
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
Prix353.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    2.425 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6214ZZNRC3/EM (RADIAL - MOYEN
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6214ZZNRC3/EM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 70 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 125 mm pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214ZZNRC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253092049
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15512 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9892 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4550253092049

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6214ZZNRC3/EM (RADIAL - MOYEN