Motion
6303LLUAC3/EM

NTN
6303LLUAC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10898588
N° MFR6303LLUAC3/EM
Prix43.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6303LLUAC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10898588
N° MFR6303LLUAC3/EM
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
Prix43.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.254 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6303LLUAC3/EM (RADIAL - SMA
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6303LLUAC3/EM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 17 mm avec double joint et un diamètre extérieur de 47 mm pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6303LLUAC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253092476
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253092476

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6303LLUAC3/EM (RADIAL - SMA