Motion
63306LLUAC3/EM

NTN
63306LLUAC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 1.1890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI10898597
N° MFR63306LLUAC3/EM
Prix136.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63306LLUAC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 1.1890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI10898597
N° MFR63306LLUAC3/EM
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
Prix136.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    1.206 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 63306LLUAC3/EM (RADIAL - SM
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63306LLUAC3/EM est un roulement à billes radial à gorge profonde de 30 mm avec double joint et 72 mm de diamètre extérieur pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63306LLUAC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253092032
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253092032

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 63306LLUAC3/EM (RADIAL - SM