Motion
N311EAT2X

NTN
N311EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10898642
N° MFRN311EAT2X
Prix430.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N311EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10898642
N° MFRN311EAT2X

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix430.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    3.161 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359997309
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359997309

Aperçu

Description du fabricant
N311EAT2X ROULEAU CYLINDRIQUE BRG