Motion
NU210EAG1

NTN
NU210EAG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10898684
N° MFRNU210EAG1
Prix494.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU210EAG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10898684
N° MFRNU210EAG1
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
Prix494.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.239 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253013716
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253013716

Aperçu

Description du fabricant
NU210EAG1 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG