Motion
NU2213EAG1C3

NTN
NU2213EAG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10898700
N° MFRNU2213EAG1C3
Prix551.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2213EAG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10898700
N° MFRNU2213EAG1C3
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
Prix551.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    3.306 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359996449
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359996449

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2213EAG1C3