Motion
UC322D1

NTN
UC322D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 110 mm Bore Diam., 240 mm OD, 117 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI10898748
N° MFRUC322D1
Prix3,133.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC322D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 110 mm Bore Diam., 240 mm OD, 117 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI10898748
N° MFRUC322D1
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
Prix3,133.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.6063 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.3228 po
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Largeur totale
    117 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    31.526 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359233926
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359233926

Aperçu

Description du fabricant
UC322D1 UNITÉ D'APPUI (LIGNE VERTE)