Motion
MSATAC-18T
Manchon unicouche mélangé ATA® avec placage en coton et trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI10899774
N° MFRMSATAC-18T
Prix6.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon unicouche mélangé ATA® avec placage en coton et trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI10899774
N° MFRMSATAC-18T
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
Prix6.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    18

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Manchon unicouche mélangé ATA® avec placage en coton et trou pour le pouce
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314622175
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314622175

Aperçu

Description du fabricant
MSATAC18T MANCHON
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Le placage en coton maximise le confort et évacue l’humidité
  • Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
  • Construction légère sans coutures pour une sensation de douceur et de confort
  • Fabriqué aux États-Unis