Motion
CRFS-PN212

SEALMASTER
CRFS-PN212

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10909780
N° MFRCRFS-PN212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFS-PN212

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10909780
N° MFRCRFS-PN212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    CRFS

Aperçu

Description du fabricant
717830 CRFS-PN212

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté